すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Y-12A

品名 : A4 コンパクトスキャナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番DR-C240
対象原稿サイズ50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)電源(50/60Hz)100V
光学解像度600dpi重量2.8kg
サイズトレー全閉時:291(W)×253(D)×231(H)mm
トレー全開時:291(W)×603(D)×363(H)mm
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取速度カラー時:30枚/分 白黒時:45枚/分機能用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去
最大トレー積載量60枚(A4、80g/㎡紙)かつ、積載高さ6mm以下1日当たりの読み取り量の目安~4,000枚/日
センサーCIS読取面片面/両面
背景色読取モード二値:白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散
多値:256階調グレースケール/24bitカラー
給紙方法標準/自動/手差しドライバーISIS/TWAIN
ドロップアウトカラー赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト光源ピーク波長R:620nm G:530nm B:467nm
その他機能超音波重送検知、LED つきJOB ボタン消費電力動作時:最大19W以下
スリープモード:1.4W以下
使用環境温度:10~32.5℃
湿度:20~80%RH
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)
テレワークにもおすすめです。
大量の原稿もスピーディーに1パス両面スキャン
ヘビーユースに応える給紙容量と耐久性、最大60枚のADF積載量を実現しました。
領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン
原稿混載時の斜行搬送を抑止
リタード方式で、重送による読み取りエラーを抑止します。
超音波重送検知機能付きで、搬送を止めて重送を知らせます。
異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取り可能
モアレ(縞模様)除去、スキャン画像の荒れを抑えクリアな画像でデータ化
裏写り・地色除去、裏面の写り込みを抑えます。
一回のスキャンで3種類のデータを生成します。
データの生成・仕分けを効率化する「CaptureOnTouch Pro」付属
販売価格

79,700(税抜)/ 87,670円(税込)

カタログ価格

79,700円(税抜)/87,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/22 02:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1924ページ

代替品

EA759Y-12B
  • 品番

    EA759Y-12B

  • コメント

    本体体積が小型化されました

ウェブカタログ画像
  • 大量の原稿もスピーディーに1パス両面スキャン
  • 領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン
  • 原稿混載時の斜行搬送を抑止
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top