すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Y-24

品名 : ハンディースキャナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PSC-HS2BK
最大サイズ216×356mm(A4サイズ)インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
解像度標準/300dpi、中画質/600dpi、高画質/1200dpiスキャン速度300dpi:モノクロ/0.6秒、カラー/1.6秒
600dpi・1200dpi:モノクロ/2.4秒、カラー/6.5秒
保存形式JPEG、PDF電源単3乾電池×2(別売)
※1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。)
サイズ258(W)×41(D)×34(H)mm重量約250g
付属品USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ読み取りセンサーCIS
スキャンモードカラー、モノクロ対応機種USBホストに対応したスマートフォン・タブレット
※別途お手持ちの機器のコネクタに対応した変換アダプタが必要です。
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 、Mac OS X 10.7~10.11
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。
かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。
机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。
モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。
スキャンデータはmicroSDに保存できます。
※microSDは付属していないので別途ご用意ください。
300/600/1200dpiの解像度に対応しています。
乾電池駆動タイプです。
※電池は付属していないので別途ご用意ください。
販売価格

23,700(税抜)/ 26,070円(税込)

カタログ価格

23,700円(税抜)/26,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/08 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1924ページ

代替品

EA759Y-9
  • 品番

    EA759Y-9

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • モノクロディスプレイ搭載

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top