すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759Y-9A

品名 : モバイルスキャナー

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番DR-P215Ⅱ
最大有効サイズ216×356mm最大原稿サイズ普通紙:幅50.8~216mm、長さ70~356mm、紙厚:0.06~0.15mm
名刺:幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm
カード:幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下
はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm
(※詳細は取扱説明書を参照)
最大トレー積載量約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)
297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨
センサーCIS
読取面片面/両面背景色白
光学解像度600dpi 出力解像度150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
給紙方法標準/自動/手差しインターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)
電源USBバスパワーより供給
USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A
※USBケーブル1本接続時
消費電力USB2.0:2.5W、USB3.0:4.5W
※USBケーブル1本接続時
サイズトレイ収納時:285(W)×95(D)×40(H)mm
トレイ全開時:285(W)×257(D)×174(H)mm
重量約1.0kg
使用環境温度:10~32.5℃
湿度:25~80%RH
付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド
機能用紙サイズ自動検知
斜行補正
カラー・グレー・白黒自動判別
文字向き検知
白紙スキップ
裏写り・地色除去
「カードスキャン」対応
写真モード
ステーショナリーのように引き出しにもすっきりと収まるコンパクト設計
ACアダプターなしで使えるUSBバスパワー駆動で、USBケーブル1本のみで手軽にすばやくスキャン
本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます
給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFF
原稿は一度に20枚(64g/m2紙)までまとめてセットして効率よくスキャン
販売価格

43,900円(税抜)/ 48,290円(税込)

カタログ価格

43,900円(税抜)/48,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:43現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top