すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-26G

品名 : 310x170x190mm カメラバッグ(ブラック)

様々な長さのレンズを装着したまま収納できるカメラバッグ

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番SGWSR-SB10
内寸約310(W)×170(D)×190(H)mm
(カメラ収納部)
外寸約415(W)×230(D)×230(H)mm
材質ポリエステル、ターポリン重量約1030g
容量約10L付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト
標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。
フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。
左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。
中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付けした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。
望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。
収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。
厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。
肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。
バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。
背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。
天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。
固定ベルトを通す4つの取り付けホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。
販売価格

18,700(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1962ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top