すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759Z-37D

品名 : 250x140x195mm カメラバッグ

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番SLD-UW-SBMBK
内寸(mm)230×110×175外寸250×140×195(H)mm
重量約400g材質ポリエステル
中仕切カラーブラック
ショルダーベルト収納例一眼レフカメラ、ズームレンズ、標準・広角レンズなど
キットレンズを装着した一眼レフカメラと交換レンズ1本を収納するのに適したサイズです。
フロントファスナーポケットとサイドメッシュポケットは小物の収納に便利です。
持ち運びに便利な天面ハンドル、着脱可能なショルダーベルト付き。
底面にはフットスタンドが付いているので、地面に置いたときに汚れを軽減します。
販売価格

7,700(税抜)/ 8,470円(税込)

カタログ価格

7,700円(税抜)/8,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/02 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1962ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top