帯電防止クッション使用、衝撃吸収のメモリーカード用ケース
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | ASSD16BK |
|---|
| 商品名 | SDメモリーカードケースAS 16枚収納 | サイズ | 136(W)×18(D)×91(H)mm |
|---|
| 重量 | 約68g | 材質 | PP、ポリエチレン |
|---|
| 収納枚数 | SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能) | カラー | ブラック |
|---|
| 外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 |
| 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用。 |
| 「INDEXポケット」付 |
| 記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。 |
| 撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。 |
| 販売価格 | 1,770円(税抜)/
1,947円(税込)
| カタログ価格 | 1,770円(税抜)/1,947円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
13 (2026/05/02 23:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1933ページ |
|---|