すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZA-123

品名 : 56x 26x100mm カメラケ-ス(ブラック)

仕様

メーカーナカバヤシ型番DCC-056BK
内寸(mm)100×26×58(H)外寸(mm)125×38×80
材質本体:EVA、ポリエステル
カラビナ:アルミ
重量45g
カラーブラックベルト幅50mm
持ち運びに便利なカラビナとベルトループ付き
軽くて丈夫なEVAW素材を使用
ダブルファスナーを採用し、カメラの出し入れが簡単です。
内側にメディアを入れられるポケット付
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/10 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1963ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top