すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZA-132

品名 : 260x 20x200mm タブレットポーチ(PDA用/超厚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番AZ-1355
内寸(mm)225×20×160材質ナイロン、ウレタン
重量75g
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。
電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。
クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。
ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
PDA用
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/29 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2057ページ
バリエーション一覧
EA759ZA-132 260x 20x200mm タブレットポーチ(PDA用/超厚)
EA759ZA-133 320x 10x245mm タブレットポーチ(ミニノートPC用/超厚)
EA759ZA-134 365x 20x295mm タブレットポーチ(B5ノートPC用/超厚)
EA759ZA-135 420x 20x325mm タブレットポーチ(A4ノートPC用/超厚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top