すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759ZA-201

品名 : 89x38x153mm カメラポーチ(黒/ショルダーストラップ付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm89x38x153容量(L)1
材質ポリエステル(600デニール)
重量200g
パッド入りの小型カメラ用バッグ
メディアカードなどのアクセサリー類の収納に最適なフロントポケット付
正面にジッパー式ポケットが2つあります。
ショルダーストラップは取り外し可能
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/25 07:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1962ページ
ウェブカタログ画像
  • メディアカードなどのアクセサリー類の収納に最適なフロントポケット付
  • 正面にジッパー式ポケットが2つあります。
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top