すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759ZA-66B

品名 : 60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラック)

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番AOC-PG1PO-BK
シリーズaosta (アオスタ)商品名PROTEGGO(プロテッゴ)
カラーブラック材質表面材:PU合皮、
内装材:ポリエステル、
芯材:EVA
サイズ(内寸)60(W)×30~35(D)×105(H)mmサイズ(外寸)90(W)×35~40(D)×130(H)mm
重量58g対応カメラ※添付PDFの対応表をご参照下さい。
EVA成型のセミハードタイプのデジタルカメラ用ポーチ
ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応
ロック付のカラビナを装備
販売価格

1,460円(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1962ページ

代替品

EA759ZA-112
バリエーション一覧
EA759ZA-66B 60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラック)
EA759ZA-67C 60x105x30-35mm カメラポーチ(ホワイトゴールド)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top