すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA760FD-2A

品名 : 金属探知器

3トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます

仕様

検知能力コインサイズの金属は深さ23cmまで電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
全長1030~1260mm先端コイル径210mm
重量1.04kg
3トーンで検知し、ターゲットを8種に分別できます。
音量、判別、感度は、プラス・マイナスキーパッドボタンで簡単に調整できます。
マイクロプロセッサー内蔵
感度調整付
1/4”、1/8”ヘッドホン用端子付
販売価格

39,900(税抜)/ 43,890円(税込)

カタログ価格

39,900円(税抜)/43,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/12/15 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2546ページ
その他関連
オプションEA760FJ-10 : ステレオヘッドホン(金属探知機用)
オプションEA925FD-1 : 710x200x215mm キャリーバッグ(金属探知機用)
メイン画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2546ページ
  • エスコ便利カタログ2547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top