すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DC-12

品名 : [EA761DC用] 5mm テープカセット(黄)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番LM-TP505Y
テープ幅(mm)5長さ(m)8
テープ色黄
EA761DC-0B用(旧EA761DC、EA761DC-0A用)カートリッジテープ
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位箱
カタログページ1845ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DC-11 [EA761DC用] 5mm テープカセット(白)
    EA761DC-12 [EA761DC用] 5mm テープカセット(黄)
    EA761DC-13 [EA761DC用] 5mm テープカセット(透明)
    EA761DC-14 [EA761DC用] 9mm テープカセット(白)
    EA761DC-15 [EA761DC用] 9mm テープカセット(黄)
    EA761DC-16 [EA761DC用] 9mm テープカセット(透明)
    EA761DC-17 [EA761DC用]12mm テープカセット(白)
    EA761DC-18 [EA761DC用]12mm テープカセット(黄)
    その他関連
    本体EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、色・サイズが異なります。
    • ※品番により、色・サイズが異なります。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top