すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DC-32

品名 : φ2.7mmx250m ドラム式丸チューブ

仕様

メーカーマックス(MAX)型番LM-TU427L2
チューブ内径φ2.7mm長さ(m)250
チューブ色白
EA761DC-0B用(旧EA761DC、-0A用)ドラム式丸チューブ
汚れ・ねじれによる印刷ミスが減少!
販売価格

5,300円(税抜)/ 5,830円(税込)

カタログ価格

5,300円(税抜)/5,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1845ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DC-31 φ2.5mmx250m ドラム式丸チューブ
    EA761DC-32 φ2.7mmx250m ドラム式丸チューブ
    EA761DC-33 φ3.2mmx250m ドラム式丸チューブ
    EA761DC-34 φ3.4mmx250m ドラム式丸チューブ
    EA761DC-35 φ3.6mmx250m ドラム式丸チューブ
    EA761DC-36 φ4.2mmx200m ドラム式丸チューブ
    EA761DC-37 φ5.2mmx135m ドラム式丸チューブ
    EA761DC-38 φ6.4mmx100m ドラム式丸チューブ
    EA761DC-39 φ8.0mmx 70m ドラム式丸チューブ
    その他関連
    本体EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付)
    本体EA759XA-52 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top