すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DE-124

品名 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SS12KW
テープ幅12mmテープ色白
文字色ブラック
8m巻
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
テープ幅に合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
販売価格

1,260円(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/04 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1846ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DE-64 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
    EA761DE-94 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
    EA761DE-95 9mm テープカセット(強粘着/黄)
    EA761DE-124 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
    EA761DE-125 12mm テープカセット(強粘着/黄)
    EA761DE-126 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
    EA761DE-129 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
    EA761DE-184 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
    EA761DE-189 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
    EA761DE-244 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
    EA761DE-364 36mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
    EA761DE-504 50mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
    EA761DF-52 6mm テープカセット(強粘着/透明)
    EA761DF-53 9mm テープカセット(強粘着/透明)
    EA761DF-54 12mm テープカセット(強粘着/透明)
    EA761DF-55 18mm テープカセット(強粘着/透明)
    EA761DF-56 24mm テープカセット(強粘着/透明)
    その他関連
    本体EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)
    本体EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター)
    本体EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
    本体EA761DP-2A : 4-36mm テプラ
    本体EA761DL-2B : 4-24㎜ テプラ
    本体EA761DH-2D : 4-24mm テプラ
    本体EA761DM-2C : 4-18㎜ テプラ
    本体EA761DL-3E : 4-36mm テプラ
    本体EA761DH-10A : 4-24mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1846ページ
    • エスコ便利カタログ1847ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top