すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DF-13

品名 : 12mm テープカセット(耐熱/白)

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SN12K
テープ幅12mmテープ色白
文字色ブラック
2m巻
高熱環境に耐えるラベルです。
200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1846ページ
バリエーション一覧
EA761DF-11 6mm テープカセット(耐熱/白)
EA761DF-12 9mm テープカセット(耐熱/白)
EA761DF-13 12mm テープカセット(耐熱/白)
EA761DF-14 18mm テープカセット(耐熱/白)
その他関連
本体EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)
本体EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター)
本体EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
本体EA761DP-2A : 4-36mm テプラ
本体EA761DL-2B : 4-24㎜ テプラ
本体EA761DH-2D : 4-24mm テプラ
本体EA761DM-2C : 4-18㎜ テプラ
本体EA761DL-3E : 4-36mm テプラ
本体EA761DH-10A : 4-24mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA761DF-11です
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top