すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DG-182

品名 : 18mm テープカセット(キレイにはがせる/緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番SC18GE
テープ幅18mmテープ色
文字色ブラック
8m巻
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1921ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA761DK-182
    バリエーション一覧
    EA761DG-60 6mm テープカセット(キレイにはがせる/透明)
    EA761DG-64 6mm テープカセット(キレイにはがせる/白)
    EA761DG-65 6mm テープカセット(キレイにはがせる/黄)
    EA761DG-90 9mm テープカセット(キレイにはがせる/透明)
    EA761DG-91 9mm テープカセット(キレイにはがせる/赤)
    EA761DG-92 9mm テープカセット(キレイにはがせる/緑)
    EA761DG-93 9mm テープカセット(キレイにはがせる/青)
    EA761DG-94 9mm テープカセット(キレイにはがせる/白)
    EA761DG-95 9mm テープカセット(キレイにはがせる/黄)
    EA761DG-120 12mm テープカセット(キレイにはがせる/透明)
    EA761DG-121 12mm テープカセット(キレイにはがせる/赤)
    EA761DG-122 12mm テープカセット(キレイにはがせる/緑)
    EA761DG-123 12mm テープカセット(キレイにはがせる/青)
    EA761DG-124 12mm テープカセット(キレイにはがせる/白)
    EA761DG-125 12mm テープカセット(キレイにはがせる/黄)
    EA761DG-180 18mm テープカセット(キレイにはがせる/透明)
    EA761DG-181 18mm テープカセット(キレイにはがせる/赤)
    EA761DG-182 18mm テープカセット(キレイにはがせる/緑)
    EA761DG-183 18mm テープカセット(キレイにはがせる/青)
    EA761DG-184 18mm テープカセット(キレイにはがせる/白)
    EA761DG-185 18mm テープカセット(キレイにはがせる/黄)
    EA761DG-240 24mm テープカセット(キレイにはがせる/透明)
    EA761DG-241 24mm テープカセット(キレイにはがせる/赤)
    EA761DG-242 24mm テープカセット(キレイにはがせる/緑)
    EA761DG-243 24mm テープカセット(キレイにはがせる/青)
    EA761DG-244 24mm テープカセット(キレイにはがせる/白)
    EA761DG-245 24mm テープカセット(キレイにはがせる/黄)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1920ページ
    • エスコ便利カタログ1921ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top