すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944MF-211

品名 : 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる)

強力に保持、きれいにはがせる

仕様

メーカーニトムズ型番T3950
幅(mm)15長さ(m)2
厚さ(mm)1.35材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、
粘着剤:ゴム系
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に内芯径28mm(1.1”)
粘着力1面:11N/10mm
2面:7N/10mm
テープ色白
入数1巻
強力固定用
貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。
室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
屋内用
販売価格

925円(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/03 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1442ページ
バリエーション一覧
EA944MF-211 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる)
EA944MF-211B 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻)
EA944MF-212 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる)
EA944MF-212B 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻)
ウェブカタログ画像
※1巻入
  • ※1巻入
  • エスコ便利カタログ1442ページ
  • エスコ便利カタログ1443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top