すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DH-10A

品名 : 4-24mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)

ACアダプタに加え乾電池にも対応した、PC・スマホ専用モデルのラベルプリンター

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SR-R5600P
テープ幅4・6・9・12・18・24mm最大印刷可能幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
サイズ54(W)×132(D)×146(H)mm重量430g(電池、テープ除く)
材質再生ABS本体色黒
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)印刷方式熱転写PRO印刷方式
カッターオートカッター電源ACアダプタ(付属)
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
書体数パソコン・スマホ内蔵書体・アプリ内蔵書体対応スマホアプリ「TEPRA LINK 2」
対応PCソフトWindows:「テプラ クリエイター」          macOS :「TEPRA LINK 2」付属品ACアダプタ(AC1116J)
USBケーブル(A-Cタイプ)
基本操作マニュアル(保証書付)
場所を取らないスリムな本体で、オフィスや現場など多様なシーンで活躍
USB・Bluetooth接続、使う場所を選ばない乾電池にも対応
4~24mm幅の「テプラ」PROテープカートリッジに対応
ラベルソフト「テプラ クリエイター」「TEPRA LINK 2」と専用アプリ「TEPRA LINK 2」で効率的かつ便利にラベル作成
本体部品の30%以上に再生プラスチックを使用し、環境にも配慮した設計
販売価格

22,000円(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA761DH-32 : テプラ用ACアダプタ
オプションEA761DD-2 : 12mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-3 : 18mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-4 : 24mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-12 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-13 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-14 : 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-15 : 24mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-121 : 12mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-124 : 12mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-125 : 12mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-181 : 18mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-184 : 18mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-185 : 18mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-241 : 24mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-244 : 24mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-245 : 24mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DE-64 : 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-94 : 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-95 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-124 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-125 : 12mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-126 : 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
オプションEA761DE-129 : 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DF-11 : 6mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-12 : 9mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-13 : 12mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-14 : 18mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-52 : 6mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-53 : 9mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-54 : 12mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-55 : 18mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-56 : 24mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-101 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-102 : 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-201 : 12mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-202 : 18mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-203 : 24mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-301 : 24mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DF-324 : 24mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)
オプションEA761DJ-1 : 6mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-2 : 9mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-3 : 12mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-4 : 18mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-5 : 24mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-92 : 9mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-97 : 9mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-98 : 9mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-127 : 12mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-128 : 12mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-187 : 18mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-188 : 18mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-241 : 24mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-242 : 24mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-243 : 24mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-244 : 24mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-245 : 24mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-247 : 24mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-248 : 24mm テープカセット(紫)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-56 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top