すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DH-9

品名 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SR-R7900P
テープ幅4・6・9・12・18・24・36・50mm電源ACアダプター(付属)
サイズ193(W)×198(D)×144(H)mm重量2.9kg(テープ除く)
材質ABS付属品ACアダプタ
試用PROテープ
USBケーブル(A-Bタイプ)
ヘッド・クリーニングテープ
転写スティック
EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
適合品番EA761DD-1~-15、EA761DD-126~504、EA761DE-96~504、EA761DF-1~-6、
EA761DF-11~14、EA761DF-102~-302、EA761DG-60~-95、EA761DG-120~-125、
EA761DG-180~185、EA761DG-240~-245、EA761DK-61B~95B、EA761DK-97、-98、
EA761DK-121B~125B、EA761DK-127、-128、EA761DK-181B~185B、EA761DK-187、-188、
EA761DK-241B~245B、EA761DK-247、-248、EA761DK-501~-505、EA761DN-52B~-56B、EA761DN-58
ヘッド構成300dpi・566dot
本体色ブラックカッターハーフカット機能付き
オートカッター(交換式)
印刷方式熱転写PRO印刷方式最大印刷可能幅47.9mm(50mm幅テープ使用時)
接続インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
PC・スマホ専用
ハーフカット機能付
オートカッター付
広幅&大量印刷に適しています。
大きな文字が印字できる広幅50mmの新テープに対応
大容量45m巻きのEXロングテープに対応
50mm幅テープの場合、300dpi・566dot(最大印字可能幅47.9mm)の高精細度大型ヘッドにより、大きな文字も美しく印刷できます。
従来機種と比べて、より無駄を少なくし、ラベル1枚につき約10mmの余白を削減。
効率的な印刷が可能な高速印刷。最大印刷速度は50mm/秒になります。
USBでの接続はもちろんのこと、有線・無線LANで共有プリンタとしても使用いただけます。
大量印刷により磨耗したカッター刃を、ご自身で交換可能になりました。
替テープはEA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。
販売価格

63,000円(税抜)/ 69,300円(税込)

カタログ価格

63,000円(税抜)/69,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1846ページ
その他関連
オプションEA761DD-2 : 12mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-3 : 18mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-4 : 24mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-5 : 36mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-12 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-13 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-14 : 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-15 : 24mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-121 : 12mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-124 : 12mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-125 : 12mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-181 : 18mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-184 : 18mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-185 : 18mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-241 : 24mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-244 : 24mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-245 : 24mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-361 : 36mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-364 : 36mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-365 : 36mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DE-64 : 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-94 : 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-95 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-124 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-125 : 12mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-126 : 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
オプションEA761DE-129 : 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-184 : 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-189 : 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-244 : 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-364 : 36mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-504 : 50mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DF-11 : 6mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-12 : 9mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-13 : 12mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-14 : 18mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-52 : 6mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-53 : 9mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-54 : 12mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-55 : 18mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-56 : 24mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-101 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-102 : 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-201 : 12mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-202 : 18mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-203 : 24mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-301 : 24mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DF-302 : 36mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DJ-1 : 6mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-2 : 9mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-3 : 12mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-4 : 18mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-5 : 24mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-61B : 6mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-63B : 6mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-64B : 6mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-65B : 6mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-91B : 9mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-92 : 9mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-93B : 9mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-94B : 9mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-95B : 9mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-97 : 9mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-98 : 9mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-121B : 12mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-123B : 12mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-124B : 12mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-125B : 12mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-127 : 12mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-128 : 12mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-181B : 18mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-183B : 18mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-184B : 18mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-185B : 18mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-187 : 18mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-188 : 18mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-241 : 24mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-241B : 24mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-242 : 24mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-243 : 24mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-243B : 24mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-244 : 24mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-244B : 24mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-245 : 24mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-245B : 24mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-247 : 24mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-248 : 24mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-361 : 36mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-362 : 36mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-363 : 36mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-364 : 36mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-365 : 36mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-501 : 50mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-502 : 50mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-503 : 50mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-504 : 50mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-505 : 50mm テープカセット(黄)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-56 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-57 : 36mm テープカセット(テプラ用)
オプションEA761DN-58 : 50mm テープカセット(テプラ用)
ウェブカタログ画像
  • 大きな文字が印字できる広幅50mmの新テープに対応
  • 大容量45m巻きのEXロングテープに対応
  • 高精細300dpiの大型ヘッドで印字がきれい
  • ハーフカット機能付きオートカッター搭載
  • 余白が少ないからラベルがたくさん作れてお得
  • 効率的な印刷が可能な高速印刷
  • シーンに応じて選べる接続方法
  • ご自身でカッター刃の交換が可能に

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top