すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DK-122

品名 : 12mm テープカセット(緑)

豊富なサイズとバリエーションの中から、使用シーンや用途に合わせて選べます

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SC12G
テープ幅12mmテープ色グリーン
文字色ブラック
8m巻
テープ幅の合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
販売価格

1,170円(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1847ページ
数量:

この商品には、44点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DK-44 4mm テープカセット(白)
    EA761DK-61 6mm テープカセット(赤)
    EA761DK-62 6mm テープカセット(緑)
    EA761DK-63 6mm テープカセット(青)
    EA761DK-64 6mm テープカセット(白)
    EA761DK-65 6mm テープカセット(黄)
    EA761DK-91 9mm テープカセット(赤)
    EA761DK-92 9mm テープカセット(緑)
    EA761DK-93 9mm テープカセット(青)
    EA761DK-94 9mm テープカセット(白)
    EA761DK-95 9mm テープカセット(黄)
    EA761DK-97 9mm テープカセット(オレンジ)
    EA761DK-98 9mm テープカセット(紫)
    EA761DK-121 12mm テープカセット(赤)
    EA761DK-122 12mm テープカセット(緑)
    EA761DK-123 12mm テープカセット(青)
    EA761DK-124 12mm テープカセット(白)
    EA761DK-125 12mm テープカセット(黄)
    EA761DK-127 12mm テープカセット(オレンジ)
    EA761DK-128 12mm テープカセット(紫)
    EA761DK-181 18mm テープカセット(赤)
    EA761DK-182 18mm テープカセット(緑)
    EA761DK-183 18mm テープカセット(青)
    EA761DK-184 18mm テープカセット(白)
    EA761DK-185 18mm テープカセット(黄)
    EA761DK-187 18mm テープカセット(オレンジ)
    EA761DK-188 18mm テープカセット(紫)
    EA761DK-241 24mm テープカセット(赤)
    EA761DK-242 24mm テープカセット(緑)
    EA761DK-243 24mm テープカセット(青)
    EA761DK-244 24mm テープカセット(白)
    EA761DK-245 24mm テープカセット(黄)
    EA761DK-247 24mm テープカセット(オレンジ)
    EA761DK-248 24mm テープカセット(紫)
    EA761DK-361 36mm テープカセット(赤)
    EA761DK-362 36mm テープカセット(緑)
    EA761DK-363 36mm テープカセット(青)
    EA761DK-364 36mm テープカセット(白)
    EA761DK-365 36mm テープカセット(黄)
    EA761DK-501 50mm テープカセット(赤)
    EA761DK-502 50mm テープカセット(緑)
    EA761DK-503 50mm テープカセット(青)
    EA761DK-504 50mm テープカセット(白)
    EA761DK-505 50mm テープカセット(黄)
    その他関連
    本体EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)
    本体EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター)
    本体EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
    本体EA761DL-3E : 4-36mm テプラ
    本体EA761DP-2A : 4-36mm テプラ
    本体EA761DL-2B : 4-24㎜ テプラ
    本体EA761DH-2D : 4-24mm テプラ
    本体EA761DM-2C : 4-18㎜ テプラ
    本体EA761DH-10A : 4-24mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1846ページ
    • エスコ便利カタログ1847ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top