すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DL-3E

品名 : 4-36mm テプラ

ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SR-R980
テープ幅4・6・9・12・18・24・36mm入力JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
表示15文字×5行
バックライト付き液晶
文章メモリー約500文字
装飾飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種文字サイズ13段階
書体数漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体電源ACアダプター(付属)
単3電池×6本(別売)
サイズ195(W)×252(D)×101(H)mm重量約1260g(乾電池・テープ除く)
印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)
最大印刷可能幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)ダイレクトキー縦横・書体・文字サイズ・外枠
漢字変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)熟語数約148,000語(追加可能)
内蔵文字数8,327文字
JIS第1/2,965文字
JIS第2/3,390文字
かな・英数字・記号等
内蔵ファイル約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録約10,000文字/最大100件名前登録約1,120文字/最大40件
ファイルのバックアップフラッシュメモリ内蔵外字登録10文字
印刷行数1~14行フォントアウトラインフォント
特殊フォーム11種(ビジネスフォーム)印刷履歴10件
内蔵書体漢字:11書体
かな:15書体
英数:19書体
デザインフォーム172種
外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)表組み14種(カットラベル含む)
地紋15種(文字地紋、創作地紋含む)余白7段階
文字間隔4段階割付け4種
定長印刷1.4~95cmバーコード二次元コード8規格(QRコード含む)
カッターハーフカット機能付きオートカッタートリマーオートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
パソコン接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ定型外国語-
記号・絵文字1,512種付属品ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ
本体色ブラックコピー&貼り付け○
ホームキー○
EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズからテープ幅の合うものをお選びください。
カットラベルはEA761DH-24が使用できます。
360dpi・432dot (最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
従来機種と比べて、ラベルを印刷した際の無駄な余白が少なくなりました。ラベル1枚につき、前後の余白が約10mmから約4mmに短くなります。1本のカートリッジからより多くのラベルを作成できるようになり経済的です。
「テプラ」PROテープカートリッジをセットすると、テープの種類を自動で識別できます。
テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。
テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。
連続印刷時に、ラベルを引き抜くと次のラベルが印刷される「ピック&プリント機能」を搭載しました。ケーブルの配線作業や、オフィスでは取引先別に用意する請求書の宛名など、1枚1枚貼り間違いがないよう確認しながらラベル貼りをするシーンで活用できます。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を気にせず作業ができます。
カドを丸くカットすることによりラベルをはがれにくくし、見た目も美しい仕上がりのラベルが作成できます。
連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジ交換後、印刷途中のラベルから印刷を再開することができます。
ラベルイメージを確認しやすい5行×15文字のバックライト付きワイド液晶を採用しました。
使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。さらに専門用語も変換可能なATOK補助辞書の語彙を充実させました。
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載しています。
販売価格

45,000円(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1846ページ
その他関連
部品EA761DH-33 : テプラ用ACアダプタ
オプションEA761DD-2 : 12mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-3 : 18mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-4 : 24mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-5 : 36mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-12 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-13 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-14 : 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-15 : 24mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-121 : 12mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-124 : 12mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-125 : 12mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-185 : 18mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-241 : 24mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-244 : 24mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-245 : 24mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-361 : 36mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-364 : 36mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-365 : 36mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DE-64 : 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-94 : 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-95 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-124 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-126 : 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
オプションEA761DE-129 : 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-184 : 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-189 : 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-244 : 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-364 : 36mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DF-11 : 6mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-12 : 9mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-13 : 12mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-14 : 18mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-52 : 6mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-53 : 9mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-54 : 12mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-55 : 18mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-56 : 24mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-101 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-102 : 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-201 : 12mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-202 : 18mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-203 : 24mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-301 : 24mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DF-302 : 36mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DF-336 : 36mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)
オプションEA761DH-24 : [EA761DH-8用] カットラベル(角丸)
オプションEA761DJ-1 : 6mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-2 : 9mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-3 : 12mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-4 : 18mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-5 : 24mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-61B : 6mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-63B : 6mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-64B : 6mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-65B : 6mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-91B : 9mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-92 : 9mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-93B : 9mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-94B : 9mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-95B : 9mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-97 : 9mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-98 : 9mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-121B : 12mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-123B : 12mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-124B : 12mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-125B : 12mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-127 : 12mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-128 : 12mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-181B : 18mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-183B : 18mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-184B : 18mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-185B : 18mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-187 : 18mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-188 : 18mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-241 : 24mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-241B : 24mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-242 : 24mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-243 : 24mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-243B : 24mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-244 : 24mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-244B : 24mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-245 : 24mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-245B : 24mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-247 : 24mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-248 : 24mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-361 : 36mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-362 : 36mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-363 : 36mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-364 : 36mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-365 : 36mm テープカセット(黄)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-52C : 6mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53C : 9mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54C : 12mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55C : 18mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-56 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-56C : 24mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-57 : 36mm テープカセット(テプラ用)
オプションEA761DK-1 : 3.0~4.1mm テープカセット(回転ラベル/白)
オプションEA761DK-2 : 4.1~5.6mm テープカセット(回転ラベル/白)
オプションEA761DK-3 : 5.6~7.1mm テープカセット(回転ラベル/白)
オプションEA761DK-4 : 7.1~9.9mm テープカセット(回転ラベル/白)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top