すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DM-2C

品名 : 4-18㎜ テプラ

みんなにやさしいかんたん「テプラ」

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SR170
テープ幅PROテープカートリッジ
4・6・9・12・18㎜幅
入力JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
表示6文字×2行文章メモリー約90文字
書体数漢字:3、かな:3、英数:3文字サイズ6段階
記号・絵文字972字装飾飾り字:5種
電源ACアダプタ(付属)、
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
サイズ約183(W)×219(D)×58(H)㎜
重量約580g(乾電池・テープを除く)本体色ベ-ジュ
印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
最大印刷可能幅13.5mm(18mm幅テープ使用時)ダイレクトキー縦横・文字サイズ・書体
漢字変換方式学習機能付き熟語変換熟語数約63000語
内蔵文字数5259文字
JIS第1/2965文字
JIS第2/1121文字
かな・英数字・記号等
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
ファイルのバックアップフラッシュメモリ内蔵印刷行数1~6行
フォントビットマップフォント外枠72種
表組み4種余白2段階
文字間隔2段階 英数字プロポーショナル方式割付け4種
定長印刷1~99cmカッターオートカッター
付属品ACアダプタ(EA761DH-31)、試用PROテープ表示6文字×2行
記号・絵文字種類数972文字印刷熱転写PRO印刷方式
印刷行数:1~6行
印刷濃度:-3~ふつう~+3(7段階)
ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5㎜)
カッター:オートカッター
文章ファイル90文字(5ファイル)その他りぼん連続印刷
お名前タグ印刷
ピッとコード印刷
替テープはEA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。
あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。
18mm幅テープでは最大6行まで印刷可能です。改段落を使って6行×2段落のラベルを作成することができます。
印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。
少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
販売価格

9,800円(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1846ページ
その他関連
部品EA761DH-31 : テプラ用ACアダプタ
オプションEA761DF-318 : 18mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)
オプションEA761DD-12 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-13 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-14 : 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-121 : 12mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-124 : 12mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-125 : 12mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-185 : 18mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DE-64 : 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-94 : 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-95 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-124 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-126 : 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
オプションEA761DE-129 : 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-184 : 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-189 : 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DF-11 : 6mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-12 : 9mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-13 : 12mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-14 : 18mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-52 : 6mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-53 : 9mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-54 : 12mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-55 : 18mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-101 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-201 : 12mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-202 : 18mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DJ-1 : 6mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-2 : 9mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-3 : 12mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-4 : 18mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-61B : 6mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-63B : 6mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-64B : 6mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-65B : 6mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-91B : 9mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-93B : 9mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-94B : 9mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-95B : 9mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-97 : 9mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-98 : 9mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-121B : 12mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-123B : 12mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-124B : 12mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-125B : 12mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-127 : 12mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-128 : 12mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-181B : 18mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-183B : 18mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-184B : 18mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-185B : 18mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-187 : 18mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-188 : 18mm テープカセット(紫)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-52C : 6mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53C : 9mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54C : 12mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55C : 18mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
ウェブカタログ画像
  • よく使う機能はワンタッチで切り換え
  • 豊富な記号・外枠・表組み
  • 文字がさらに大きく!
  • 6行×2段落印刷も可能
  • オートカッターで手間いらず

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top