すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DR-112B

品名 : 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)

視認性もよく、汎用性も高いテープ

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-12ABK
テープ幅12mmテープカラーブラック
文字色ホワイト重量36g
8m巻
EA761DT-4A、-13、-14、-17A、-19A、-60、EA761DW-1A、(旧)EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、DW-1、DR-1B用
テープ幅の合うものをお選び下さい。
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 11:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DR-109B 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)
    EA761DR-109C 9mm テープカートリッジ(透明に白文字)
    EA761DR-112B 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
    EA761DR-112C 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
    EA761DR-124B 24mm テープカートリッジ(黒に白文字)
    EA761DR-124C 24mm テープカートリッジ(透明に白文字)
    その他関連
    本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
    本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-17A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-55 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
    本体EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top