すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DR-312

品名 : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)

視認性もよく、汎用性も高いテープ

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-12X
テープ幅12mmテープカラー透明
文字色黒重量37g
8m巻
EA761DT-4A、-13、-14、-17A、-19A、-60、EA761DW-1A、(旧)EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、旧DW-1、DR-1B用
テープ幅の合うものをお選び下さい。
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/26 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ

代替品

EA761DS-24
  • 品番

    EA761DS-24

  • コメント

    仕様異なります。

その他関連
本体EA761DT-17A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-55 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top