すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DR-36

品名 : 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)

裏側にマグネット加工をしているので、ホワイトボードや冷蔵庫などに貼り付けられます

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-36JWE
テープ幅36mmテープカラーホワイト
文字色ブラック
1.5m巻
EA761DT-4A、(旧)EA761DT-3A、-4、-16、-17、(旧)EA761DR-8A用
※市販のハサミを使ってカットしてください。
販売価格

2,540円(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 11:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1845ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA761DR-24
    バリエーション一覧
    EA761DR-24 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DR-36 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DR-46 46mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DR-24Y 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
    EA761DR-36Y 36mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
    EA761DR-46Y 46mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
    その他関連
    本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top