すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DT-17A

品名 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハーフカット機能付きオートカッター搭載で台紙からはがしやすい
充実の基本機能を備えたスタンダードモデル

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番KL-M7CA
テープ幅3.5・6・9・12・18・24mm最大印刷可能幅12mm(18/24mm幅テープ使用時)
記号、絵文字1243種
※ギリシャ文字・ロシア文字を含む
フレーム75種類
※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
フォーマット96種類
※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
デザインロゴ100種類
サイズ202×216×64.5mm
※高さは足を含んだサイズです
重量約750g(電池を除く)
付属品ACアダプター、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本、収納ケース付対応テープEA761DR・DSシリーズ
(幅:3.5~24mmネームランドテープ)
最大印字行数6行(18/24mm幅テープ使用時)印字密度200dpi
入力JIS配列キーボード
入力:ローマ字・かな
書体漢字3・かな8・英数12
カッターハーフカット機能つきオートカッター電源ACアダプター
または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分)
※標準印刷条件で印刷した場合
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)です
縦横同時印刷あり連番印刷あり
※3.5mm幅テープには対応しておりません
連続印刷ありテープ長さダイレクト設定あり
1データ最大入力文字数127文字体標準/太字/白抜/影付/立体
余白設定あり液晶表示サイズ8桁×4行
※フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)
液晶サイズ128×64ドット内蔵辞書数約88,000
最大登録文字数127×10内蔵文字5640種類
ハーフカット機能付きオートカッター
シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。
縦横同時印刷、連続・連番印刷可能
テープの長さダイレクト設定
よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。
※1mm単位で長さを調整することもできます。
デザインロゴ
よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 11:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ

代替品

EA761DT-17B
  • 品番

    EA761DT-17B

  • コメント

    収納ケースが無しになりました

その他関連
オプションEA761DR-109B : 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-109C : 9mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-112B : 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-112C : 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-124B : 24mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-124C : 24mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-306 : 6mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-309 : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-312 : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-318 : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-324 : 24mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-409 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-409C : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-412 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-412C : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-418 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-418C : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-424 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DS-1 : 6mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-2 : 6mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-3 : 6mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-4 : 6mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-5 : 6mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-11 : 9mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-12 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-13 : 9mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-14 : 9mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-15 : 9mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-21 : 12mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-22 : 12mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-23 : 12mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-24 : 12mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-25 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-31 : 18mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-32 : 18mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-33 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-34 : 18mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-35 : 18mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-41 : 24mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-42 : 24mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-43 : 24mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-44 : 24mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-45 : 24mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-509 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-512 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-518 : 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-618 : 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DW-118 : 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-6 : 6mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-9 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-12 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-18 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-106 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-109 : 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-112 : 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-124 : 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-209 : 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-212 : 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-218 : 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
ウェブカタログ画像
  • テープ長さダイレクト設定

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top