すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DT-55

品名 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランドイーマ)

簡単スマホ操作モデル

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番KL-SP10
商品名NAME LAND i-ma(ネームランドイーマ)対応テープネームランドテープ
テープ幅3.5・6・9・12・18mm最大印刷可能幅12mm(18mm幅テープ使用時)
最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)印字密度200
※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
入力方法スマホ書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体/スマホ搭載書体
※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
絵文字・記号1,141フレーム種類56種類
※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
フォーマット種類180種類
※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
ラベル作成機能連番印刷
連続印刷
タイムスタンプ/タイムスパン
余白設定
カッター手動カッター電源ACアダプター
または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(別売)※電池消耗目安:約4巻分
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)
サイズ57(W)×154(D)×137.5(H)mm重量約425g(電池を除く)
付属品ACアダプター(AD-A95100L)
テープカートリッジお試し用9mm幅1本
スマホ対応ソフトLABEL DESIGN MAKER 2
スマホインターフェイスBluetooth(R) Low Energy
Bluetooth 5.1/4.2
※生産時期により異なります。取扱説明書参照。
キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルライター
スマホ専用アプリを使って、ラベルを作成。入力した言葉と絵文字を組み合わせるだけの簡単操作
18mm幅までのテープが使える
付属ACアダプターまたは電池で駆動する2WAY電源
簡単操作で場所を選ばずラベル作成
販売価格

8,170円(税抜)/ 8,987円(税込)

カタログ価格

8,170円(税抜)/8,987円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 10:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA761DR-112B : 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-112C : 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-306 : 6mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-309 : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-312 : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-318 : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-409 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-412 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-412C : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-418 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-418C : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DS-1 : 6mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-2 : 6mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-3 : 6mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-4 : 6mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-5 : 6mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-11 : 9mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-12 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-13 : 9mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-14 : 9mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-15 : 9mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-21 : 12mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-22 : 12mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-23 : 12mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-24 : 12mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-25 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-31 : 18mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-32 : 18mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-33 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-34 : 18mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-35 : 18mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-509 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-512 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-518 : 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DW-9 : 9mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-12 : 12mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-51 : 18mm 布転写テープカートリッジ(黒)
オプションEA761DW-52A : 18mm 布転写テープカートリッジ(赤)
オプションEA761DW-53A : 18mm 布転写テープカートリッジ(青)
オプションEA761DW-118 : 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-9 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-12 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-18 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-106 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-109 : 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-112 : 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-209 : 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-212 : 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-218 : 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
ウェブカタログ画像

商品動画

製品紹介製品紹介
ラベルの活用例ラベルの活用例

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top