すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DW-1A

品名 : 3.5-24mm パソコン用ラベルライター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
キーボードを無くし使い慣れたPCやスマホでデザインをするラベルライター
ハーフカット機能付きオートカッター搭載で24mm幅テープまで対応

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番KL-E300
テープ幅3.5・6・9・12・18・24mm最大印刷可能幅18mm(24mm幅テープ使用時)
マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです
記号・絵文字1289(LABEL DESIGN MAKER PC版)
1386(LABEL DESIGN MAKER スマホ版)
1141(LABEL DESIGN MAKER 2 スマホ)
フレーム41(LABEL DESIGN MAKER PC版)
56(LABEL DESIGN MAKER スマホ版)
56(LABEL DESIGN MAKER 2 スマホ)
フォーマット682(LABEL DESIGN MAKER PC版)
263(LABEL DESIGN MAKER スマホ版)
180(LABEL DESIGN MAKER 2 スマホ)
サイズ131.7(W)×136(D)×61(H)mm
※高さは足を含んだサイズです
重量約495g付属品ACアダプター、テープカートリッジ(18mm幅1本)、専用USBケーブル、クイックスタートガイド
対応テープEA761DS、DRシリーズ
(幅3.5~24mmネームランドテープ)
最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)
印字密度200dpi入力方法PC
スマホ
書体LABEL DESIGN MAKER(PC版・スマホ版アプリ)書体
LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体
PC・スマホ搭載書体
※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
カッターハーフカット機能つきオートカッター
電源ACアダプター(付属)印字速度2倍対応
連番印刷あり
※3.5mm幅テープには対応しておりません
連続印刷あり
コピー/ペーストあり
※PC版のみ対応
タイムスタンプ/タイムスパンあり
バーコード/QRコード印刷あり拡大印刷あり
※対応テープ幅:18mm / 24mm
パソコン対応ソフトLABEL DESIGN MAKERパソコンインターフェイスUSB / 無線LAN
スマホ対応ソフトLABEL DESIGN MAKER
LABEL DESIGN MAKER 2
スマホインターフェイス無線LAN
文字体LABEL DESIGN MAKER(PC版・スマホ版アプリ)書体
LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体
PC・スマホ搭載書体
※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
余白設定あり
オートパワーオフ約6分使用温度10℃~35℃
縦置き・横置き両対応でデスクのスペースを有効活用
設置面積が少なくて済む縦置き、モニター下に収まる横置きと、スペースに応じた置き方ができます。常時設置しやすく、必要なときにラベルをすぐに印刷できます。
ワンタッチで印刷できる「メモリープリントボタン」、「リプリントボタン」で簡単にラベル作成ができます。
シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。
Excelなどで作成した表形式のデータを印刷可能。
「LABEL DESIGN MAKER」を使用してオリジナルラベルやサンプルを活用したラベルを簡単に作成することができます。
「LABEL DESIGN MAKER for PC」
オリジナルのラベルが作れるのはもちろん、あらかじめ登録されているサンプルラベルをカテゴリやシーンから選んで簡単にラベルを作ることができます。QRコードやバーコード、連番入りのラベルを作ることも可能です。
表形式のデータを印刷できる
Excelファイルなどを差込印刷。連番印刷にも対応し、データベースを活用して効率的にラベルを作成できます。
※パソコン版のみ対応。
「LABEL DESIGN MAKER for スマートフォン」「LABEL DESIGN MAKER 2」
スマホ専用アプリを使って、ラベルを作成。入力した言葉と絵文字を組み合わせるだけの簡単操作です。サンプルから選んで印刷すれば、おすすめのレイアウトやフレームで手軽におしゃれな仕上がりに。
※ iPadはiPhoneの互換モードで動作します。
ラベルデザインを簡単作成
スマホ専用アプリを使って、ラベルを作成。入力した言葉と絵文字を組み合わせるだけの簡単操作です。テンプレートから選んで印刷すれば、おすすめのレイアウトやフレームで手軽におしゃれな仕上がりになります。
デザインを揃えて作る
ラベルにしたい言葉をメモ書き感覚でまとめて入力。フレームやフォントを選べば、統一されたデザインでまとめて印刷できます。
テンプレートから作る
作例、シンプルなデザイン、定型フォーマット、季節イベントなどさまざまなテンプレートを掲載しています。お好みのデザインをアレンジして手軽にラベルが作成できます。
画像を入れたり、文字、罫線などを必要に応じて入力してオリジナルのラベルが作れます。
文字を編集してすぐに使える様々なラベルのサンプルをご用意。備品管理、機器校正などのカテゴリから検索できます。
業種別のシーンからラベルのサンプルを検索。使用イメージを見て探せるので、今まで気づかなかったラベルの使用場所や用途などのヒントも得られます。
販売価格

21,300(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761DT-60
  • 品番

    EA761DT-60

  • コメント

    サイズ:173(W)x71(D)x152.5(H)mm

その他関連
オプションEA761DR-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-24Y : 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DR-109B : 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-109C : 9mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-112B : 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-112C : 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-118B : 18mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-118C : 18mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-124B : 24mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-124C : 24mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-303 : 3.5mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-306 : 6mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-309 : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-312 : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-318 : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-324 : 24mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-409 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-409C : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-412 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-412C : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-418 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-418C : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-424 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DS-1 : 6mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-2 : 6mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-3 : 6mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-4 : 6mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-5 : 6mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-11 : 9mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-12 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-13 : 9mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-14 : 9mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-15 : 9mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-21 : 12mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-22 : 12mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-23 : 12mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-24 : 12mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-25 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-31 : 18mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-32 : 18mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-33 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-34 : 18mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-35 : 18mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-41 : 24mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-42 : 24mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-43 : 24mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-44 : 24mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-45 : 24mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-509 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-512 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-518 : 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-609 : 9mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DS-618 : 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DW-118 : 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DW-124 : 24mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-3 : 3.5mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-6 : 6mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-9 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-12 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-18 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-106 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-109 : 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-112 : 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-118 : 18mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-124 : 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-209 : 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-212 : 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-218 : 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-224 : 24mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top