すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851EX-7

品名 : φ185mm/36V [充電式]チップソーカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CD3607DA(WP)
刃径180~185mm穴径20mm(または19mm)
重量4.5kg切込深さ60.5mm
(外径185mmのチップソー使用時は63mm)
回転数3,700rpm(パワーモード時)
2,000rpm(サイレントモード時)
バッテリー18V(リチウムイオン8.0Ah)
36V(リチウムイオン4.0Ah)
工具本体により自動で切り換わります。
充電器AC100V充電時間約40分
サイズ257×337×277(H)mm付属品バッテリー×1個
φ180mmチップソー(軟鋼材用)
ボックススパナ
ガイド
保護メガネ
急速充電器(冷却機能付)
ケース
電池カバー
切断能力アングル:60×60mm
Cチャン:60mm(高さ)
丸パイプ:φ60.5mm(50A)
角パイプ:60×60mm
切断板厚軟鋼材:12mm
モーター直流ブラシレスモーター1充電当たりの切断量アングル切断:約80カット(切断寸法:50×50mm、厚さ:6mm)
鋼板切断(幅:300m):約23カット(厚さ:6mm)、約11カット(厚さ:12mm)
AC機以上のハイパワーとコードレスの機動性
高効率なブラシレスモーターと36Vマルチボルト蓄電池により、重負荷作業に強い業界初180mmクラスコードレスチップソーカッタを実現しました。
コードレスで最大の切込み深さ 鉄管50A(60.5mm)を一発切断
従来のコードレス製品では切断できなかった鉄管50A(60.5mm)を一発切断でき、効率の良い作業を実現します。
(鉄管50A(60.5mm)は、新品のチップソーで切断できる最大サイズです)
各種加工・解体に最適
防じん用メッシュフィルタ採用
風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用しました。
軽量マグネシウム製集じんボックス採用
堅牢、高耐久かつ軽量、金属製のため連続作業に強い
ワンタッチ着脱ダストカバー
脱着レバーを押して外すだけで切屑の排出が可能です。
騒音を抑えたい作業におすすめ(サイレントモード(特許))
低騒音化とモーター効率アップを両立。
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
キックバックを軽減し、安全性向上
キックバック軽減システム
高輝度LEDライト付
スピンドルロック付
ソフトスタート機能
ステンレスベース採用
ブレーキ付
集じんタイプ
販売価格

103,100円(税抜)/ 113,410円(税込)

カタログ価格

103,100円(税抜)/113,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA851EX-7A
  • 品番

    EA851EX-7A

  • コメント

    変更点:付属電池

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • 防じん用メッシュフィルタ
  • 軽量マグネシウム製集じんボックス

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top