すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761EC-12

品名 : 6-36mm ラベル作成機(PC専用/ラミネート)

オフィスで、工場で、作業現場で大活躍。 PC接続専用簡単ラベルプリンタ!!

仕様

メーカーマックス(MAX)型番PM-3600
商品名ビーポップテープ幅6・9・12・18・24・36mmまで
サイズ118(W)×192(D)×146(H)mm重量1.48kg(テープカセット・ケーブル未装着時)
電源AC100V(50Hz/60Hz)消費電力最大63.6W以下
印刷方式熱転写方式印刷解像度高速モード:360dpi×180dpi
標準印刷:360dpi×360dpi
高解像度モード:360dpi×720dpi
品質優先モード:360dpi×360dpi
ラミネート速度高速モード:80mm/秒
標準印刷:60mm/秒
高解像度モード:30mm/秒
品質優先モード:30mm/秒
使用環境温度:10~35℃ 湿度:20~80% 結露なきこと
対応OSWindows 11/10インターフェースUSB(Ver2.0 フルスピード)
シリアル(シリアルケーブル変換アダプターを使用することで、RS-232Cに変換)
付属品CD-ROM、消耗品カタログ、取説、USBケーブル、シリアル交換ケーブル、ACアダプタ、36mmラミネートテープ(EA761ED-361)適合テープEA761ED-1、EA761ED-11、EA761ED-21~27、EA761ED-41~48、EA761ED-61~364
プリントと同時にラミネート加工!
水・油・コスレに強く、文字が消えにくい。
自動フル・自動ハーフカッター付
通常テープの1.5倍の粘着力。高品質なラベルがさまざまな場面で活躍します。
オフィスで、工場で、作業現場で大活躍
耐久性に優れたラベルをカンタンに作成できます
オリジナルラベルも、カンタンに美しく!
バーコード13種、2次元コード・カスタマーバーコード対応
販売価格

49,600円(税抜)/ 54,560円(税込)

カタログ価格

49,600円(税抜)/54,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1845ページ
その他関連
オプションEA761EC-15 : [EA761EC-11,-12用] スリットチューブ(100本)
部品EA761ED-361 : 36mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-1 : 36mmx8m [銀]ラミネートテープ(高速・高解像度)
オプションEA761ED-11 : 36mmx8m [白]ラミネートテープ(高速・高解像度)
オプションEA761ED-21 : 12mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-22 : 18mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-23 : 18mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-24 : 24mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-25 : 24mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-26 : 36mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-27 : 36mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
オプションEA761ED-41 : 12mm マーキング用テープ(白)
オプションEA761ED-42 : 12mm マーキング用テープ(黄)
オプションEA761ED-43 : 18mm マーキング用テープ(白)
オプションEA761ED-44 : 18mm マーキング用テープ(黄)
オプションEA761ED-45 : 24mm マーキング用テープ(白)
オプションEA761ED-46 : 24mm マーキング用テープ(黄)
オプションEA761ED-47 : 36mm マーキング用テープ(白)
オプションEA761ED-48 : 36mm マーキング用テープ(黄)
オプションEA761ED-61 : 6mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-62 : 6mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-63 : 6mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-64 : 6mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-91 : 9mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-92 : 9mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-93 : 9mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-94 : 9mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-95 : 9mm ラミネートテープ(赤)
オプションEA761ED-96 : 9mm ラミネートテープ(青)
オプションEA761ED-97 : 9mm ラミネートテープ(緑)
オプションEA761ED-121 : 12mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-122 : 12mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-123 : 12mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-124 : 12mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-125 : 12mm ラミネートテープ(赤)
オプションEA761ED-126 : 12mm ラミネートテープ(青)
オプションEA761ED-127 : 12mm ラミネートテープ(緑)
オプションEA761ED-181 : 18mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-182 : 18mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-183 : 18mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-184 : 18mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-185 : 18mm ラミネートテープ(赤)
オプションEA761ED-186 : 18mm ラミネートテープ(青)
オプションEA761ED-187 : 18mm ラミネートテープ(緑)
オプションEA761ED-241 : 24mm ラミネートテープ(銀)
オプションEA761ED-242 : 24mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-243 : 24mm ラミネートテープ(透明)
オプションEA761ED-244 : 24mm ラミネートテープ(黄)
オプションEA761ED-245 : 24mm ラミネートテープ(赤)
オプションEA761ED-246 : 24mm ラミネートテープ(青)
オプションEA761ED-247 : 24mm ラミネートテープ(緑)
オプションEA761ED-362 : 36mm ラミネートテープ(白)
オプションEA761ED-364 : 36mm ラミネートテープ(黄)
ウェブカタログ画像
  • テープ幅いっぱいに印字\n※36mmテープ使用時
  • 耐久性に優れたテープ! 自動でらくらくラミネート
  • 高品質なラベルが様々な場面で活躍します!

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top