すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761EC-1A

品名 : 59mm ラベルプリンター (PC接続)

宛名ラベル・入出荷ラベル・現品票ラベル・バーコードラベルを即作成!

仕様

メーカーマックス(MAX)型番ELP-60N2
サイズ125(W)×213(D)×142(H)mm重量1.15kg
印刷方式感熱方式インターフェースUSB
対応OSWindows10/8.1/8/7適合テープEA761EC-1~3
テープ幅29mm~62mm付属品CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2)
宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベルをすぐに作成できます。
オートカッター機能付
はがしやすい、ダイカットラベル使用
ラベルづくりをデスクで完結! 赤&黒の2色プリンタ誕生!
赤と黒を同時にプリント! 注意喚起、強調など、インパクトのあるデザインを実現。
パソコンで自由自在にラベルを編集。
初心者でも欲しいラベルが簡単に作れます。
テンプレート、シンボルマークを豊富に搭載!
さまざまなバーコードを高解像度で作成可能!
JAN13・CODE39等の1次元バーコードやQRコード等の2次元コード、郵便バーコード等 23の規格に対応。
ExcelやAccess等で作成した既存リストとデータリンクすることでラベルに反映できます。
また既存機種で作成したレイアウトや専用ラベルもそのまま使えます。
ワンタッチ交換! ラベルカセット!
カンタン装着、取り外し!
セット用紙サイズを自動認識。
宛名ラベルは毎分132枚の高速印刷
最高印刷速度148mm/秒! ストレスなくラベルをプリント。
必要な枚数を1列にプリント。1枚ごとに独立、だからはがしやすい。
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/28 03:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1845ページ
その他関連
オプションEA761EC-1 : [EA761EC用] 29x42mm 感熱紙
部品EA761EC-2 : [EA761EC用] 62x42mm 感熱紙
オプションEA761EC-3 : [EA761EC用] 62x57mm 感熱紙
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチ交換! ラベルカセット!
  • さまざまなバーコードを高解像度で作成可能!
  • 赤と黒を同時にプリント! 注意喚起、強調など、インパクトのあるデザインを実現。
  • 専用ラベルサイズ

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top