すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761ED-1

品名 : 36mmx8m [銀]ラミネートテープ(高速・高解像度)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番LM-H536BM
テープ幅36mmテープ色つや消し銀
文字色ブラック材質テープ、ラミネートフィルム:PET
粘着剤:アクリル系
8m巻
高速・高解像度
テープ幅の合うものをお選び下さい。
褪色性能
フィードメーターによる100時間暴露(屋外暴露1年相当の目安)で、ほとんど褪色は見られません。
耐熱性能
ステンレス板に貼付け後、100℃環境下で10日間放置した結果、剥がれたり読めなくなることはありません。
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 12:01現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1845ページ
バリエーション一覧
EA761ED-1 36mmx8m [銀]ラミネートテープ(高速・高解像度)
EA761ED-11 36mmx8m [白]ラミネートテープ(高速・高解像度)
その他関連
本体EA761EC-12 : 6-36mm ラベル作成機(PC専用/ラミネート)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top