| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | JF-S200-WE-N |
|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ(W×D×H)mm | 109×183.5×10.8 |
|---|
| 電源 | 太陽電池+ CR2016×1個(付属) | 重量 | 150g |
|---|
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 | 基本機能 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算 |
|---|
| 電池寿命 | 約4年(1日1時間使用時) | 表示形式の設定 | 小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2) ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示、切り捨て、四捨五入) |
|---|
| キーの特徴 | プラスチックキー フラットキー | キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
|---|
| メモリー | メモリー数 2 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) 総合計(グランドトータル計算) | カラー | ホワイト |
|---|
<税計算機能> 消費税の税込・税抜計算が行えます。 税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 |
<時間計算機能> 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。 勤務時間計算、時給計算等に便利です。 |
<切捨・四捨五入機能> 小数の端数処理の選択が出来ます。 |
| 優雅に美しく、洗練されたスマートデザイン。 |
| 直線的なフォルムのスリムなボディで洗練されたスマートさを演出し、携帯性と持ちやすさを両立。 |
| 優れた操作性と視認性の薄型フォルムでスタイリッシュなジャストタイプです。(手に持っても卓上でも) |
| 表示を見やすい角度に調整できます(チルト画面) |
| 数字キーにはくぼみを持たせた形状を採用し、機能美とスマートなデザインを融合。 |
| 早打ち対応 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |