すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761GA-116

品名 : 12桁 計算機(防水/黄)

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番WM-320MT
桁数12桁液晶ディスプレイ計算状態表示
3桁位取り表示
キーの特徴プラスチックキー
凹凸キー
キーの機能早打ち機能(2キーロールオーバー)
ツーゼロ(00)
サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 1
独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)
計算機能四則計算
四則定数計算
マルチパーセント計算
概数計算
原価/売価/利益率の計算
電源太陽電池+CR2032×1個(付属)電池寿命約7年(1日1時間使用時)
サイズ108.5(W)×168.5(D)×33.4(H)mm重量175g
防塵・防水性能IP54相当
水回りやほこりの多い場所でも使える防水・防塵性能
ビジネスに不可欠な「原価・売価・利益率」計算機能を搭載
税計算(税額計算や税率の変更可能)
水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。
いつもキレイに!外して洗えるキーパッド※電卓本体は洗えません
卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

4,290円(税抜)/ 4,719円(税込)

カタログ価格

4,290円(税抜)/4,719円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 17:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1841ページ
バリエーション一覧
EA761GA-115 12桁 計算機(防水/黒)
EA761GA-116 12桁 計算機(防水/黄)
ウェブカタログ画像
  • IP54準拠「防水・防塵電卓」
  • いつもキレイに!外して洗えるキーパッド
  • ビジネスに不可欠な「原価・売価・利益率」計算機能

商品動画

  • エスコ便利カタログ1840ページ
  • エスコ便利カタログ1841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top