すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GA-14B

品名 : 10桁 手帳型計算機(ブルー)

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番SL-300C-BU
桁数10桁サイズ70(W)×118(D)×8.4(H)mm
電源太陽電池+(LR1130)×1個(付属)重量50g
税計算消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。時間計算時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』, 『時給計算』等に便利です。
T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。計算状態表示四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
√(平方根)表示数値の平方根を求めるのに使います。桁下げ(シフト)入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
+/-(サインチェンジ)正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。キーロールオーバー機能(早打ち機能)次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
特大表示従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示メモリー数1
電池寿命約3年レイクブルー
マルチ%
四則定数計算
概数計算
3桁位取り表示
プラスチックキー
オートパワーオフ
早打ち対応
手帳型ケース付
特大表示
毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。
丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。
小型軽量で携帯に便利な手帳タイプ。
親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。
しなやかなイメージのフォントを採用。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 23:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1842ページ

代替品

EA761GA-14C
バリエーション一覧
EA761GA-14B 10桁 手帳型計算機(ブルー)
EA761GA-15 10桁 手帳型計算機(ビビットピンク)
EA761GA-16 10桁 手帳型計算機(ライムグリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA761GA-15です。\n丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出。
  • ※画像はEA761GA-15です。\nキーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。
  • ※画像はEA761GA-15です。\n親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1842ページ
  • エスコ便利カタログ1843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top