すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GA-21

品名 : 12桁 パーソナル計算機(ビビットピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番MW-C20C-RD-N
桁数12桁サイズ(W×D×H)mm105×149.5×22.8
電源太陽電池+LR54×1個(付属)重量110g
液晶ディスプレイ計算状態表示
3桁位取り表示
基本計算四則計算
四則定数計算
マルチパーセント計算
概数計算
電池寿命約3年(1日1時間使用時)キーの特徴プラスチックキー
フラットキー
キーの機能早打ち機能(2キーロールオーバー)
ツーゼロ(00)
桁下げ(バックスペース)
サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 2
総合計(グランドトータル計算)
独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)
カラービビッドピンク
<税計算>
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
<時間計算>
時間の四則計算、メモリー計算、
パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』
『時給計算』等に便利です。
<ツーウェイパワー>
従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で
光がさえぎられても、内蔵電池によって
計算内容を保護します。
<計算状態表示>
四則演算の計算やメモリー機能の
使用状況を表示で確認できます。
カラフル電卓
ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)
毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。
丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。
親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。
キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。
傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)
グッドデザイン賞受賞
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 17:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1842ページ

代替品

EA761GA-24
EA761GA-25
EA761GA-26
バリエーション一覧
EA761GA-20 12桁 パーソナル計算機(ペールピンク)
EA761GA-21 12桁 パーソナル計算機(ビビットピンク)
EA761GA-22 12桁 パーソナル計算機(ペールブルー)
EA761GA-23 12桁 パーソナル計算機(ミントグリーン)
ウェブカタログ画像
  • 丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出。
  • 親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。
  • キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。
  • ※商品色はビビッドピンクです
  • ※商品色はビビッドピンクです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1842ページ
  • エスコ便利カタログ1843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top