すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GD-55

品名 : 10桁 計算機(レッド)

仕様

メーカーシャープ(SHARP)型番EL-VW31-RX
桁数10サイズ(W×D×H)mm72×120×8.5
重量(g)108電源太陽電池+CR2016×1個(付属)
カラーレッド電池使用時間約2年
※内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合
メモリー1
※累計計算を含む
税計算キー、演算状態表示
エコマーク
手帳型ケース付
スリムなフォルムとアルミパネルの輝きがビジネスシーンを彩るプレミアムなカラー・デザイン電卓です。
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。
早打ち
すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。
演算状態表示
”+””-””×””÷”のどれを押したかシンボルで表示します。
使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00)
計算をスピーディ・スムーズにする機能キーを搭載しています。
手帳型ケースつき
本体を保護し、持ち運びに便利なケースつきです。
定数計算が簡単
定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
見やすい大型表示です。
太陽電池の他に電池を内蔵しています。計算中に光がさえぎられても、内蔵電池により計算内容を保護します。
プラスチック製のキートップ。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/29 09:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1915ページ
バリエーション一覧
EA761GD-53 10桁 計算機(ゴールド)
EA761GD-54 10桁 計算機(ブルー)
EA761GD-55 10桁 計算機(レッド)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA761GD-53です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top