すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761GD-6B

品名 : 10桁 プログラム関数電卓

複雑な繰り返し計算もスピーディーに処理できる2行表示採用のプログラム関数電卓。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番fx-72F
桁数10桁サイズ 83.5×164×15.9mm
電源 太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)重量95g
液晶ディスプレイ書式通り入力方式
フルドット液晶
2行表示
基本計算四則計算
カッコ計算
分数計算
度分秒(60進数)計算
逆数計算
パーセント計算(関数機能)
階乗計算
πの入力
無理数(√)計算
数値丸め機能
応用計算連続演算機能
リプレイ機能
マルチリプレイ機能
内蔵公式23本
高機能計算超越数:eの入力
n進計算(2進・8進・16進)
論理演算
複素数計算
基本関数機能絶対値計算
2乗計算
3乗計算
べき乗計算
べき乗根計算
三角関数計算
逆三角関数計算
双曲線関数・逆双曲線関数
指数計算
対数計算
座標変換(Pol, Rec)
順列・組合せ計算
乱数発生機能
理化学関連機能科学定数(40)
統計データ統計データ編集機能(データ呼出・編集)統計計算1変数の統計計算
2変数の統計・回帰計算
電卓プログラム機能カシオ独自のBASIC LIKEプログラム機能プログラム容量最大680バイト
キーの特徴プラスチックキーキーの機能早打ち機能(2キーロールオーバー)
負符号(-)
電源オフ機能
電池寿命約3年(1日1時間使用時)表示設定小数点以下桁数設定(Fix)
有効桁数設定(Sci)
指数表示範囲設定(Norm)
ENG変換機能
分数・小数変換機能(分数キー)
メモリーメモリー数:7
変数メモリー:9(A,B,C,D,E,F,X,Y,M)
独立メモリー(M、M+、M-キー方式)
アンサーメモリー(Ans.)
メモリー保護機能
Reset機能
付属品ハードケース
最大680バイトのプログラム機能
化学公式23種内蔵
2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能
複雑な繰り返し計算もスピーディーに処理できる2行表示採用のプログラム関数電卓。
180関数
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

7,820(税抜)/ 8,602円(税込)

カタログ価格

7,820円(税抜)/8,602円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/07/05 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1895ページ

代替品

EA761GD-20A
  • 品番

    EA761GD-20A

  • コメント

    プログラム関数電卓

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1894ページ
  • エスコ便利カタログ1895ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top