すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761HD-53B

品名 : AC100V/1200W/A3 ラミネーター

ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター

仕様

メーカーアコ・ブランズ・ジャパン型番GLMM360CA
最大書類サイズA3最大ラミネート幅330mm
最大ラミネート厚0.8mm対応フィルム厚75~150μm
ウォームアップ時間約60秒ラミネート速度1000mm/分(50Hz/60Hz)
電源AC100V(50Hz/60Hz)消費電力1200W
サイズ515(W)×179(D)×115(H)mm重量4.4kg
加工温度常温(コールド)~140℃(50Hz/60Hz)加工速度1000mm/分(50Hz/60Hz)
ローラー本数6本加熱方式外部加熱方式
クリーニングすることで故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。
販売価格

36,000(税抜)/ 39,600円(税込)

カタログ価格

36,000円(税抜)/39,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/25 03:38現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top