すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761HE-53

品名 : 263x370mm/B4 ラミネーター用フィルム(100枚)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LZ-5B4100
用途B4サイズ(mm)263×370
厚さ150ミクロン材質ポリエステル
重量(kg)3.6入数100枚
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。
厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
販売価格

6,190(税抜)/ 6,809円(税込)

カタログ価格

6,190円(税抜)/6,809円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/12 23:03現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1937ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761HE-47 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(20枚)
    EA761HE-49 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(20枚)
    EA761HE-50 303x426mm/A3 ラミネーター用フィルム(50枚)
    EA761HE-51 188x263mm/B5 ラミネーター用フィルム(100枚)
    EA761HE-52 216x303mm/A4 ラミネーター用フィルム(100枚)
    EA761HE-53 263x370mm/B4 ラミネーター用フィルム(100枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1936ページ
    • エスコ便利カタログ1937ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top