すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761HG-14

品名 : [ハガキサイズ用] ラミネートラベル(5枚)

仕様

メーカーエーワン(A-one)型番27224
用途ハガキ用サイズ117×160mm
厚み0.41mm入数5シート
材質ポリエステルフィルム
台紙をはがして貼り合せるだけでラミネートできます。
はがきサイズ(100mm×148mm)の用紙をラミネートするのに最適
コストパフォーマンスの高いラミネート
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 20:09現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ1977ページ
バリエーション一覧
EA761HG-11 [カードサイズ用] ラミネートラベル(10枚)
EA761HG-12 [名刺サイズ用] ラミネートラベル(10枚)
EA761HG-13 [L判サイズ用] ラミネートラベル(7枚)
EA761HG-14 [ハガキサイズ用] ラミネートラベル(5枚)
EA761HG-15 [A4判サイズ用] ラミネートラベル(2枚)
ウェブカタログ画像
入数:5シート
  • 入数:5シート
  • エスコ便利カタログ1976ページ
  • エスコ便利カタログ1977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top