肩掛けベルト荷物のバランスをとりやすいハーフループ仕様
仕様
| サイズ | φ270×700(H)mm | 材質 | 綿帆布(綿100%) |
|---|
| 生地号数 | 9号 | 容量 | 40L |
|---|
| 耐荷重 | 約5kg | 重量 | 560g |
|---|
| 肩掛けベルト付き |
| 下部は二重布でさらに補強しています。 |
| 底面は十字に補強布をあて強度をもたせています。 |
| バケツ上部と下部にワイヤー入り |
| 販売価格 | 6,540円(税抜)/
7,194円(税込)
| カタログ価格 | 6,540円(税抜)/7,194円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
17 (2026/04/27 15:17現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 1523ページ |
|---|