すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761HJ-22

品名 : 1600mm 携帯ストラップ(ブルー)

仕様

メーカーオープン工業型番NX-208P-BK
全長(mm)1600幅(mm)15
耐荷重約3Kgカラー
材質ひも:再生樹脂
ホルダーシート:ナイロン
入数1本
安全装置、長さ調整機能付き
ホルダーシート付き
ロングタイプ
紛失対策に最適
金属フックでしっかり連結
充電ケーブル穴が横12mm×縦3mm以上のスマホケースに対応
強く引張ると安全装置が働き事故を防止します
自由に長さを調整できます
イベント会場や作業現場のスタッフにおすすめです
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1813ページ
バリエーション一覧
EA761HJ-21 1600mm 携帯ストラップ(ブラック)
EA761HJ-22 1600mm 携帯ストラップ(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1812ページ
  • エスコ便利カタログ1813ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top