すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761HJ-3C

品名 : 550mm 携帯ストラップ(反射ライン付/ブラック)

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番VE-2425
サイズ全長:550㎜
幅:10㎜
カラーブラック
耐荷重約250g材質ポリエステル
重量約12g
ICカード、社員証、スマホ、コンパクトデジカメなどの携帯に便利なネックストラップ
センターラインには反射材を使用。暗闇で光が当たると反射して光ります。
先端取り外し可能。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。
撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。
また、金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/04/26 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1813ページ
バリエーション一覧
EA761HJ-1C 550mm 携帯ストラップ(反射ライン付/ピンク)
EA761HJ-3C 550mm 携帯ストラップ(反射ライン付/ブラック)
EA761HJ-4C 550mm 携帯ストラップ(反射ライン付/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 先端取り外し可能
  • ※カードポケットは付属しておりません。
  • ※品番別、各1本入りです。
  • エスコ便利カタログ1812ページ
  • エスコ便利カタログ1813ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top