すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LC-44

品名 : 375x475mm(A3) マグネットボード

仕様

サイズ(mm)375×475重量0.8kg
材質再生樹脂付属品・吊り下げ紐、ステッカー
・危険予知活動表×1
・本日作業なし×1
仕様非粘着
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
カバーがマグネット式の為、用紙の出し入れが簡単です。
基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫になりました。
粘着剤は付いていません。
アイコン
販売価格

3,640(税抜)/ 4,004円(税込)

カタログ価格

3,640円(税抜)/4,004円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2325ページ
バリエーション一覧
EA761LC-41 375x265mm(A4縦) マグネットボード
EA761LC-42 295x350mm(A4横) マグネットボード
EA761LC-44 375x475mm(A3) マグネットボード
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2324ページ
  • エスコ便利カタログ2325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top