すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LC-61C

品名 : 900x600mm ODボード

仕様

サイズ900(W)×600(H)mm重量4.0g
材質表面:スチールボード
中:ハニカムシート
裏:カラー天板
枠:アルミ
付属品マーカー(白)1本
イレーザー1個
OD色の面のみ書き込み可能(裏面は使用不可)
壁掛け用リング(スライド式)×2個付き
※付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。
※専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。
販売価格

26,300円(税抜)/ 28,930円(税込)

カタログ価格

26,300円(税抜)/28,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 09:18現在)

更新
商品入数1販売単位枚
その他関連
関連商品EA761LC-65A : 910x610x40mm ナイロンバッグ(EA761LC-61B用)
関連商品EA765MS-43 : [白] ブラックボードマーカー(極太字)
関連商品EA765MS-30 : 8本組/太字 水性ブラックボードマーカー
関連商品EA765MS-38 : [白] ブラックボードマーカー(太字)
関連商品EA765MS-5B : [白] ブラックボードマーカー(中字)
関連商品EA765MS-5 : [白] ブラックボードマーカー(中字/10本)
関連商品EA762FG-43 : φ18mm マグネット(緑/20個)
関連商品EA762FG-45 : φ18mm マグネット(黒/20個)
関連商品EA922AJ-72 : 200ml ホワイトボードクリーナー
関連商品EA762FF-202 : 200mm マグネットバー(緑)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 壁掛け用リング付き(スライド式)
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top