すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LD-102

品名 : ホワイトボード取付用フック(はさみ厚23~50mm)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番51548
仕様パーティション取付用・1個はさみ厚23~50mm
耐荷重15kg(1個あたり)材質本体:スチール・ABS樹脂カバー
アングル部:ポリカーボネート
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。
奥行の調整は、工具なしでできます。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/18 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1902ページ
バリエーション一覧
EA761LD-101 ホワイトボード取付用フック(はさみ厚45~70mm)
EA761LD-102 ホワイトボード取付用フック(はさみ厚23~50mm)
EA761LD-103 ホワイトボード取付用フック(はさみ厚35~47/55~67mm
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1902ページ
  • エスコ便利カタログ1903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top