すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LD-51

品名 : 1mm ホワイトボード用線引きテープ

仕様

メーカーマグエックス型番MZ-1
テープ幅1mmテープ長さ13m
テープ厚み約0.15mm材質テープ:クレープ紙
本体:PS
カラー
ホワイトボードに線を引いて、簡単にオリジナルの行動予定表などが作れます。
本体ケースはテープ幅1~3mm共通で使用できます。
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/06/25 11:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1850ページ
バリエーション一覧
EA761LD-51 1mm ホワイトボード用線引きテープ
EA761LD-52 2mm ホワイトボード用線引きテープ
EA761LD-53 3mm ホワイトボード用線引きテープ
その他関連
部品EA761LD-56 : 1mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替)
部品EA761LD-57 : 2mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替)
部品EA761LD-58 : 3mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替)
ウェブカタログ画像
  • ホワイトボードに線を引いて、簡単にオリジナルの行動予定表などが作れます。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1850ページ
  • エスコ便利カタログ1851ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top