すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LD-81

品名 : 600x 900mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色)

仕様

メーカーサクラクレパス型番FN6090
材質PETフィルム・合成紙サイズ600×900mm
厚さ0.35mm付属品中字用マーカー(黒・赤各1本)
シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。
表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。
手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。
自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/08/05 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1904ページ
バリエーション一覧
EA761LD-80 300x 450mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色)
EA761LD-81 600x 900mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色)
EA761LD-82 900x1800mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1904ページ
  • エスコ便利カタログ1905ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top