すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340RS-10B

品名 : 9.5mmx15.0m ケーブル

台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、汚水排水管などに

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番37842
ケーブルサイズφ10mm×15.0m仕様インナーコア
適合機種EA340RH重量8.2kg
優れた柔軟性。トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクが先端ツールまで伝わります。
ケーブルと先端ツールの取り外しにはピンキー(EA340RV-1)をお使いください。
販売価格

49,000(税抜)/ 53,900円(税込)

カタログ価格

49,000円(税抜)/53,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/26 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0204ページ
その他関連
部品EA340RT-2 : 105mm オーガー(10,13,16mm用)
部品EA340RT-2A : 75mm オーガー(10,13,16mm用)
部品EA340RT-3A : 75mm ファンネルオーガー(10,13,16mm用)
部品EA340RT-4A : 100mm ドロップヘッド・オーガー(10,13,16mm用)
部品EA340RT-5A : 35mm Cカッター(10,13,16mm用)
部品EA340RT-6A : 2" チェーンノッカー(10.13.16mm用)
部品EA340RT-11 : 1・1/4" スパイラルカッター(10,13,16mm用)
部品EA340RT-12 : 1・1/2" スパイラルカッター(10,13,16mm用)
部品EA340RT-13 : 2" スパイラルカッター(10,13,16mm用)
部品EA340RT-16 : 1" スペードカッター(10,13,16mm用)
部品EA340RT-17 : 1・3/8" スペードカッター(10,13,16mm用)
部品EA340RT-18 : 1・3/4" スペードカッター(10,13,16mm用)
部品EA340RT-21 : 1" 4枚刃カッター(10,13,16mm用)
部品EA340RT-22 : 1・3/8" 4枚刃カッター(10,13,16mm用)
部品EA340RT-23 : 1・3/4" 4枚刃カッター(10,13,16mm用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ204ページ
  • エスコ便利カタログ205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top